Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 4Ah 6V - Y4-6.

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 4Ah 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité en 20h - 4 Ah

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 48 mm

  • poids - 0.8 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000295

Réf. Fournisseur

Y4-6.

Marque

Yuasa

tension nominale:

6 V

capacité en 20h:

4 Ah

longueur:

70 mm

largeur:

48 mm

poids:

0.8 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

105.5 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 4Ah 6V dimensions = L 70 x l 47 x h 105 duree de vie = 3/5 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa