Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 55Ah 12V application cyclage - YPC55-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 55 Ah
longueur - 229 mm
largeur - 138 mm
poids - 17 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000170
Réf. Fournisseur
YPC55-12
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
55 Ah
longueur:
229 mm
largeur:
138 mm
poids:
17 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
cyclique
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø6mm (M6)
hauteur, borne comprise:
211 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
300
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


