Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 65Ah 12V ? BAC V0 FR - Y65-12IFR.

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 65Ah 12V ? BAC V0 FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 65 Ah

  • longueur - 348 mm

  • largeur - 167 mm

  • poids - 19.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000296

Réf. Fournisseur

Y65-12IFR.

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

65 Ah

longueur:

348 mm

largeur:

167 mm

poids:

19.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

178 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

VIETNAM

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme economique YUVOLT FR (flamme retardante) 65Ah -12V dimensions = L 348 x l 167 x h 178 duree de vie = 3/5 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa