Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 100Ah 12V front terminals - ENL100-12FT

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 100Ah 12V front terminals

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 100 Ah

  • longueur - 558 mm

  • largeur - 125 mm

  • poids - 41 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000197

Réf. Fournisseur

ENL100-12FT

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

100 Ah

longueur:

558 mm

largeur:

125 mm

poids:

41 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté pour des télécoms:

Oui

bornes frontales:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

233 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

durée de vie à 20°C:

15 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ENDURANCE 100Ah - 12V front terminals dimensions = L 558 x l 125 x h 233 duree de vie = 15 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa