Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme endurance 160Ah 6V - ENL160-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 160 Ah
longueur - 305 mm
largeur - 210 mm
poids - 23 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000144
Réf. Fournisseur
ENL160-6
Marque
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
160 Ah
longueur:
305 mm
largeur:
210 mm
poids:
23 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté pour des télécoms:
Oui
connecteur:
insert métrique mâle Ø8mm (MM8)
hauteur, borne comprise:
240 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
durée de vie à 20°C:
15 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


