Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 24Ah 12V ? BAC V0 FR - NP24-12IFR.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 24 Ah
longueur - 166 mm
largeur - 175 mm
poids - 9 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00894000278
Réf. Fournisseur
NP24-12IFR.
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
24 Ah
longueur:
166 mm
largeur:
175 mm
poids:
9 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
125 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


