Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 7Ah 12V - cosse large 6,35mm - NP7-12L.

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 7Ah 12V  - cosse large 6,35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 7.2 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 65 mm

  • poids - 2.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000269

Réf. Fournisseur

NP7-12L.

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

7.2 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

65 mm

poids:

2.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 4,8 (-) et 6,35 (+)

hauteur, borne comprise:

97.5 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

VIETNAM

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP cosse large 6,35 mm 7Ah - 12V dimensions = l 151 x l 65 x h 97,5 duree de vie = 5 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa