Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleur 8.5Ah - 12V - REW45-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleur 8.5Ah - 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 7 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 64 mm

  • poids - 2.5 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000275

Réf. Fournisseur

REW45-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

7 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

64 mm

poids:

2.5 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

Faston 4,8 (-) et 6,35 (+)

hauteur, borne comprise:

97.5 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

9 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR REW cosses longues 8Ah -12V dimensions = L 151 x l 64 x h 94 duree de vie = 6/9 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa