Yuasa - Batterie stationnaire etanche pour application onduleurs 8.5Ah 12V ? bac std - NPW45-12L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 8.5 Ah
application - secours / floating
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00894000174
Réf. Fournisseur
NPW45-12L
Marque
Yuasa
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
8.5 Ah
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
Faston 6,35
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
hauteur, borne comprise:
97.5 mm
poids:
2.7 kg
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui


