Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL2500-6 182Ah - 6V - SWL2500-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 182 Ah
longueur - 297 mm
largeur - 168 mm
poids - 32.5 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000201
Réf. Fournisseur
SWL2500-6
Marque
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
182 Ah
longueur:
297 mm
largeur:
168 mm
poids:
32.5 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø8mm (M8)
hauteur, borne comprise:
231.5 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie à 20°C:
10 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


