Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL750 24,4Ah - 12V - SWL750

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour onduleur SWL750 24,4Ah - 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 24.4 Ah

  • longueur - 166 mm

  • largeur - 175 mm

  • poids - 9.8 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000088

Réf. Fournisseur

SWL750

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

24.4 Ah

longueur:

166 mm

largeur:

175 mm

poids:

9.8 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté UPS:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

hauteur, borne comprise:

125 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

10 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR SWL750 dimensions = L 166 x l 175 x h 125 duree de vie = 10 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa