nouveau

Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 17Ah 12V - Y17-12I.

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 17Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 17 Ah

  • longueur - 181 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • poids - 5.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000286

Réf. Fournisseur

Y17-12I.

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

17 Ah

longueur:

181 mm

largeur:

76.2 mm

poids:

5.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø5mm (M5)

hauteur, borne comprise:

167 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 17Ah -12V dimensions = L 181 x l 77 x h 167 duree de vie = 3/5 ans

Les Atouts de l'article:

Technologie AGM - Multi-applications : utilisation en secours (floating) : systèmes de sécurité électronique, onduleurs UPS, liste non exhaustive - Durée de vie selon classification Eurobat : 3/5 ans à 20°C en application Floating/Secours

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa