Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 24Ah 12V ? BAC V0 FR - Y24-12IFR.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 24 Ah
longueur - 166 mm
largeur - 177 mm
poids - 7.2 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000291
Réf. Fournisseur
Y24-12IFR.
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
24 Ah
longueur:
166 mm
largeur:
177 mm
poids:
7.2 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
129 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


