Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleurs 8.5Ah 12V ? bac std - NPW45-12.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 8.5 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
poids - 2.7 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00894000283
Réf. Fournisseur
NPW45-12.
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
8.5 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
poids:
2.7 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté UPS:
Oui
connecteur:
Faston 6,35
hauteur, borne comprise:
97.5 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
Les Atouts de l'article:
Technologie AGM - Multi-applications : utilisation en secours (floating) : onduleurs UPS, liste non exhaustive - Durée de vie selon classification Eurobat : 5 ans à 20°C en application Floating/Secours
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


