Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - 10 filtres ComfoAir Flex 350 10xF7/ePM1 - 400100124

CopieCopie
Zehnder - 10 filtres ComfoAir Flex 350 10xF7/ePM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...350 m³/h

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 268 mm

  • profondeur - 248 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573039918

Réf. Sonepar

05047303991

Réf. Fournisseur

400100124

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...350 m³/h

largeur:

40 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

248 mm

différence de pression à l'entrée:

45 Pa

bordure de filtre:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

50 %

10 filtres ComfoAir Flex 350 10xF7/ePM1

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder