Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - 10 Filtres G3/ISO grossier > 55 % pour Boîtier encastré CSB-P 400 - 990321768

CopieCopie
Zehnder - 10 Filtres G3/ISO grossier > 55 %  pour Boîtier encastré CSB-P 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • largeur - 348 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 32 mm

  • plaque de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138044489

Réf. Sonepar

05047804448

Réf. Fournisseur

990321768

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

largeur:

348 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

32 mm

plaque de protection:

Non

10 Filtres G3/ISO grossier > 55 % pour Boîtier encastré CSB-P 400

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder