Zehnder - 10 Filtres G3/ISO grossier > 55 % pour Boîtier encastré CSB-P 600 - 990321769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
largeur - 548 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 32 mm
plaque de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138044472
Réf. Sonepar
05047804447
Réf. Fournisseur
990321769
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
largeur:
548 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
32 mm
plaque de protection:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


