Non retournable

Zehnder - 2 filtres ComfoAir Flex 350 2x G4/ISO Coarse - 400100122

CopieCopie
Zehnder - 2 filtres ComfoAir Flex 350  2x G4/ISO Coarse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...350 m³/h

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 268 mm

  • profondeur - 248 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573039895

Réf. Sonepar

05047303989

Réf. Fournisseur

400100122

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...350 m³/h

largeur:

40 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

248 mm

différence de pression à l'entrée:

45 Pa

bordure de filtre:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

65 %

pays de fabrication:

PAYS-BAS

2 filtres ComfoAir Flex 350 2x G4/ISO Coarse

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder