Zehnder - 2 Plaques d'obturation pour ComfoCube Flex - 990323376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
finition du boîtier - pièce avec conduit d'air principal
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367049716
Réf. Sonepar
05047704971
Réf. Fournisseur
990323376
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
finition du boîtier:
pièce avec conduit d'air principal
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
longueur:
12 mm
largeur:
228 mm
hauteur:
134 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
raccordement par le bas:
Non
incorporable dans le béton:
Oui
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


