Non retournable

Zehnder - 20 tiges extensives 25 mm pour boîtier CLD - 990320687

CopieCopie
Zehnder - 20 tiges extensives 25 mm pour boîtier CLD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de finition - autre

  • mode de pose - côté

  • diamètre raccord - 3 mm

  • avec amortisseur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129218707

Réf. Sonepar

05047921870

Réf. Fournisseur

990320687

Marque

Zehnder

matériau:

acier inoxydable

forme de finition:

autre

mode de pose:

côté

diamètre raccord:

3 mm

avec amortisseur:

Non

conduit rectangulaire:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

20 tiges extensives 25 mm pour boîtier CLD

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder