Non retournable

Zehnder - 24 Bouches blanches d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boitier CLRF TVA - 705613125

CopieCopie
Zehnder - 24 Bouches blanches d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boitier CLRF TVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 170 mm

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5030216112285

Réf. Sonepar

05047611228

Réf. Fournisseur

705613125

Marque

Zehnder

diamètre avant:

170 mm

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

profondeur d'encastrement:

40 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

autre

haute induction:

Oui

avec filtre:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

modèle d'air sortant limité:

Non

24 Bouches blanches d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boitier CLRF TVA

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder