Non retournable

Zehnder - Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 125 - 990326330

CopieCopie
Zehnder - Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138036859

Réf. Sonepar

05047803685

Réf. Fournisseur

990326330

Marque

Zehnder

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

125 mm

connexion pièce auxiliaire:

Non

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

7 mm

longueur enfichée raccordement 1:

40 mm

longueur enfichée raccordement 2:

40 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 125

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder