Zehnder - Adaptateur à joints DN 180 Femelle / DN 160 Mâle - 990328664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 180 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
longueur - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138036880
Réf. Sonepar
05047328664
Réf. Fournisseur
990328664
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1:
180 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
longueur:
105 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
1 mm
type de production:
sans soudure
pressé:
Non
épaisseur d'isolation:
0 mm
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
forme de finition:
centré
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 1:
180 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Oui
réduction de tube:
Non
longueur raccordement 1:
125 mm
longueur raccordement 2:
125 mm
incorporable dans le béton:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
finition antistatique:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


