Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Adaptateur à joints DN 180 Mâle / DN 160 Mâle - 990326337

CopieCopie
Zehnder - Adaptateur à joints DN 180 Mâle / DN 160 Mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 180 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015294137

Réf. Sonepar

05047529413

Réf. Fournisseur

990326337

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1:

180 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

longueur:

100 mm

nature du matériau du conduit:

autre

gaine d'épaisseur de paroi:

1 mm

type de production:

sans soudure

pressé:

Non

épaisseur d'isolation:

0 mm

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

forme de finition:

centré

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 1:

180 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 2:

160 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Oui

réduction de tube:

Non

longueur raccordement 1:

40 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

40 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

finition antistatique:

Non

Adaptateur à joints DN 180 Mâle / DN 160 Mâle

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder