Zehnder - Adaptateur à joints DN 180 Mâle / DN 200 Mâle - 990326352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 180 mm
longueur - 122 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630015294182
Réf. Sonepar
05047529418
Réf. Fournisseur
990326352
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
180 mm
longueur:
122 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
1 mm
type de production:
sans soudure
pressé:
Non
épaisseur d'isolation:
0 mm
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
forme de finition:
centré
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 1:
200 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 2:
180 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Oui
réduction de tube:
Non
longueur raccordement 1:
40 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
40 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
incorporable dans le béton:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
finition antistatique:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


