Zehnder - Adaptateur ComfoPipe Plus 200 pour ComfoAir Q 450/600 - 990328723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 243 mm
longueur - 630 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138030178
Réf. Sonepar
05047803017
Réf. Fournisseur
990328723
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
243 mm
longueur:
630 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
43 mm
type de production:
sans soudure
pressé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
épaisseur d'isolation:
43 mm
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
forme de finition:
excentrique en hauteur
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 1:
200 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
pays de fabrication:
PAYS-BAS
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Non
réduction de tube:
Non
longueur raccordement 1:
30 mm
longueur utile raccordement 1:
88 mm
longueur raccordement 2:
60 mm
longueur utile raccordement 2:
88 mm
incorporable dans le béton:
Non
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
finition antistatique:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


