Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Adaptateur connection CK300 90° CK300 Diamètre Ø160 mm - 990322049

CopieCopie
Zehnder - Adaptateur connection CK300 90° CK300 Diamètre Ø160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • longueur - 630 mm

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367207789

Réf. Sonepar

05047720778

Réf. Fournisseur

990322049

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

longueur:

630 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

sans soudure

pressé:

Non

épaisseur d'isolation:

0 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

forme de finition:

excentrique en hauteur

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 1:

160 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1:

326 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

70 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ovale

largeur nom. de conduit raccordement 2:

158 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

78 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Oui

réduction de tube:

Non

longueur raccordement 1:

40 mm

longueur utile raccordement 1:

200 mm

longueur raccordement 2:

35 mm

longueur utile raccordement 2:

32 mm

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

finition antistatique:

Non

Adaptateur connection CK300 90° CK300 Diamètre Ø160 mm

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder