Zehnder - Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW 625 (12 raccordements) - 399000003

CopieCopie
Zehnder - Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW 625 (12 raccordements)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rectangulaire

  • quantité d'air - 350...600 m³/h

  • puissance frigorifique - 0...4.71 kW

  • perte de pression en cas de volume d'air nominal - 8.9...30.3 Pa

  • débit nominal - 350...600 l/s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138042270

Réf. Sonepar

05047804227

Réf. Fournisseur

399000003

Marque

Zehnder

modèle:

rectangulaire

quantité d'air:

350...600 m³/h

puissance frigorifique:

0...4.71 kW

perte de pression en cas de volume d'air nominal:

8.9...30.3 Pa

débit nominal:

350...600 l/s

résistance côté eau:

7.2...27 kPa

raccordement avance/retour:

1/2 pouce

avec bac d'écoulement:

Non

avec transformation:

Oui

regard d'inspection:

Non

longueur:

520 mm

longueur de travail:

520 mm

largeur:

625 mm

hauteur:

230 mm

avec désaération:

Non

adapté à un filtre à cassette:

Non

avec matériau de fixation:

Non

Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW 625 (12 raccordements)