En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Zehnder - Boîtier encastré pour bouche d'aération linéaire 400X50 1X90 - 988321432

CopieCopie
Zehnder - Boîtier encastré pour bouche d'aération linéaire 400X50 1X90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement des surfaces - revêtu

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015210168

Réf. Sonepar

05047521016

Réf. Fournisseur

988321432

Marque

Zehnder

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

revêtu

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

90 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

Boîtier encastré pour bouche d'aération linéaire 400X50 1X90

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder