Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Boîtier encastré pour bouche design Linea / Bilamina CSB-P 600 1X110 2X90 - 990321746

CopieCopie
Zehnder - Boîtier encastré pour bouche design Linea / Bilamina CSB-P 600 1X110 2X90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • traitement des surfaces - non traité

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138044465

Réf. Sonepar

05047804446

Réf. Fournisseur

990321746

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

traitement des surfaces:

non traité

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

90 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

Boîtier encastré pour bouche design Linea / Bilamina CSB-P 600 1X110 2X90

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder