Zehnder - Bouche de soufflage longue portée Longflow - 990326254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 105 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138033971
Réf. Sonepar
05047326254
Réf. Fournisseur
990326254
Marque
Zehnder
diamètre avant:
105 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
90 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
collerette de montage:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Oui
avec filtre:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


