Non retournable

Zehnder - Bouche d'extraction STC-1-100/125 - 705051021

CopieCopie
Zehnder - Bouche d'extraction STC-1-100/125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 150 mm

  • longueur avant - 150 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 75 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573009799

Réf. Sonepar

05047051021

Réf. Fournisseur

705051021

Marque

Zehnder

diamètre avant:

150 mm

longueur avant:

150 mm

couleur:

blanc

capacité:

75 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

150 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

profondeur d'encastrement:

72 mm

collerette de montage:

ressort de serrage

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction STC-1-100/125

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder