Non retournable

Zehnder - Bouchon DN75 pour Zehnder ComfoTube 75 mm, 10 pièces - 990328262

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement des surfaces - autre

  • diamètre nominal du conduit - 750 mm

  • raccordement - extrémité pointue

  • longueur de travail - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138304521

Réf. Sonepar

05047328262

Réf. Fournisseur

990328262

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement des surfaces:

autre

diamètre nominal du conduit:

750 mm

raccordement:

extrémité pointue

longueur de travail:

28 mm

qualité du matériau:

autre

avec couvercle de secours:

Non

capuchon de tuyau:

Oui

avec joint prémonté:

Oui

avec poignée:

Oui

longueur d'enfichage:

26 mm

pays de fabrication:

SUISSE

Bouchon DN75 pour Zehnder ComfoTube 75 mm, 10 pièces

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder