En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Zehnder - Caisson de distribution CW-D-320 - Renvoi d'angle - 990323531

CopieCopie
Zehnder - Caisson de distribution CW-D-320 - Renvoi d'angle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • débit d'air max. - 330 m³/h

  • finition du boîtier - pièce avec conduit d'air principal

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138031298

Réf. Sonepar

05047323531

Réf. Fournisseur

990323531

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

débit d'air max.:

330 m³/h

finition du boîtier:

pièce avec conduit d'air principal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

raccordement conduite principale:

autre

longueur:

336 mm

largeur:

236 mm

hauteur:

241 mm

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Oui

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

Caisson de distribution CW-D-320 - Renvoi d'angle

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder