Zehnder - Caisson de distribution CW-D-625 - Renvoi d'angle - 990323630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre
diamètre de conduit équivalent, branches - 200 mm
débit d'air max. - 660 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630015273019
Réf. Sonepar
05047527301
Réf. Fournisseur
990323630
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
autre
diamètre de conduit équivalent, branches:
200 mm
débit d'air max.:
660 m³/h
finition du boîtier:
pièce avec conduit d'air principal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
raccordement conduite principale:
autre
nombre de bifurcations:
0
forme des branches:
autre
raccordement ramifications:
autre
longueur:
641 mm
largeur:
236 mm
hauteur:
241 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Oui
raccordement par le bas:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


