🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Zehnder - Caisson de distribution d?air ComfoCube 220-DN125/6xDN90 3 X2DN90 raccord DN125 - 990323070

CopieCopie
Zehnder - Caisson de distribution d?air ComfoCube 220-DN125/6xDN90 3 X2DN90 raccord DN125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - 125 mm

  • diamètre de conduit équivalent, branches - 90 mm

  • débit d'air max. - 225 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367054338

Réf. Sonepar

05047705433

Réf. Fournisseur

990323070

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

125 mm

diamètre de conduit équivalent, branches:

90 mm

débit d'air max.:

225 m³/h

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

raccordement conduite principale:

extrémité pointue

nombre de bifurcations:

6

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

raccordement ramifications:

extrémité pointue

diamètre nominal du canal branchements:

90 mm

longueur:

220 mm

largeur:

220 mm

hauteur:

178 mm

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Oui

Caisson de distribution d?air ComfoCube 220-DN125/6xDN90 3 X2DN90 raccord DN125 ( Sans silencieux).

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder