Zehnder - Caisson Filtrant CW-F 420 - 990323554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur nominale du conduit - 400 mm
hauteur nominale du conduit - 200 mm
diamètre nominal du conduit - 160 mm
volume refoulé max. - 386 m³/h
longueur - 311 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630015273040
Réf. Sonepar
05047527304
Réf. Fournisseur
990323554
Marque
Zehnder
largeur nominale du conduit:
400 mm
hauteur nominale du conduit:
200 mm
diamètre nominal du conduit:
160 mm
volume refoulé max.:
386 m³/h
longueur:
311 mm
matériau:
acier
longueur de travail:
300 mm
raccordement canal:
extrémité pointue
profondeur maximale:
96 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


