Zehnder - Capteur de conduit pour Post-chauffage - 677200330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - extérieur
technologie - autre
nombre de points de mesure - 0
plage de mesure de la température - -40...90 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...0 %
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573474634
Réf. Sonepar
05047200330
Réf. Fournisseur
677200330
Marque
Zehnder
lieu d'utilisation:
extérieur
technologie:
autre
nombre de points de mesure:
0
plage de mesure de la température:
-40...90 °C
plage de mesure de l'humidité relative de l'air:
0...0 %
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du câble:
0 m
pays de fabrication:
PAYS-BAS
longueur d'enfichage:
0 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
plage de mesure du CO2:
0...0 ppm
plage de mesure COV:
0...0 ppm
plage de mesure de l'humidité absolue de l'air:
0...0 g/m³
plage de mesure d'enthalpie:
0...0 kJ/kg
plage de mesure des particules (PM):
0...0 µg/m³
nombre de plages de mesure:
1
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
NTC, 10K
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
sans
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
0
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
-50...90 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP67
hauteur boîtier:
72 mm
largeur boîtier:
64 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


