Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Carte radio fréquence pour ComfoAir Q - 400502016

CopieCopie
Zehnder - Carte radio fréquence pour ComfoAir Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - vert

  • alimentation en courant - autre

  • mode boutons - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573875745

Réf. Sonepar

05047387574

Réf. Fournisseur

400502016

Marque

Zehnder

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

vert

alimentation en courant:

autre

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Oui

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

nombre de commandes:

5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Carte radio fréquence pour ComfoAir Q

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder