Non retournable

Zehnder - Chapeau de toit plat noir DN160 - 990430604

CopieCopie
Zehnder - Chapeau de toit plat noir DN160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte - acier

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • hauteur utile - 580 mm

  • traitement de surface du bouchon - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138303777

Réf. Sonepar

05047830377

Réf. Fournisseur

990430604

Marque

Zehnder

matériau de la calotte:

acier

diamètre nominal du conduit:

160 mm

raccordement:

extrémité du conduit

hauteur utile:

580 mm

traitement de surface du bouchon:

revêtu

diamètre externe du bouchon:

320 mm

couleur du bouchon:

noir

soufflage vertical:

Oui

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Non

avec plaque à coller:

Oui

matériau plaque à coller:

autre

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Chapeau de toit plat noir DN160

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder