Non retournable

Zehnder - CK 300 - Bouchon double - 990322024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 328 mm

  • diamètre de canal équivalent - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129217632

Réf. Sonepar

05047322024

Réf. Fournisseur

990322024

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

hauteur:

70 mm

largeur:

328 mm

diamètre de canal équivalent:

160 mm

qualité du matériau:

autre

longueur de travail:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CK 300 - Bouchon double

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder