Zehnder - CK 300 - Coude 90° horizontal - 990322021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 160 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle du coude - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640129217601
Réf. Sonepar
05047322021
Réf. Fournisseur
990322021
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
160 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle du coude:
90 °
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
326 mm
hauteur nominale du conduit:
70 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
avec joint prémonté:
Oui
type coudé:
coude lisse
changement de direction:
horizontal
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur utile raccordement 2:
175 mm
longueur d'enfichage:
40 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
incorporable dans le béton:
Oui
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


