Non retournable

Zehnder - CK 300 - Coude double - Vertical 90° - 990322022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre de canal équivalent - 160 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle du coude - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129217618

Réf. Sonepar

05047322022

Réf. Fournisseur

990322022

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre de canal équivalent:

160 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle du coude:

90 °

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

largeur nominale du conduit:

326 mm

hauteur nominale du conduit:

70 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

avec joint prémonté:

Oui

type coudé:

coude lisse

changement de direction:

vertical

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur utile raccordement 1:

45 mm

longueur utile raccordement 2:

45 mm

longueur d'enfichage:

40 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

sans

incorporable dans le béton:

Oui

CK 300 - Coude double - Vertical 90°

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder