Non retournable

Zehnder - CK 300 - Manchon double - 990322023

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • connexion du tube - Oui

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 147 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129217625

Réf. Sonepar

05047322023

Réf. Fournisseur

990322023

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

connexion du tube:

Oui

hauteur:

70 mm

largeur:

147 mm

qualité du matériau:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Non

diamètre de canal équivalent:

160 mm

longueur de travail:

420 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CK 300 - Manchon double

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder