Zehnder - Climos F 200 Comfort B - 527003270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
diamètre nominal du conduit - 125...125 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 84 %
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573041423
Réf. Sonepar
05047803573
Réf. Fournisseur
527003270
Marque
Zehnder
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre nominal du conduit:
125...125 mm
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:
84 %
hauteur:
250 mm
montage au sol:
Oui
orientation réversible gauche / droite:
Non
débit d'air max à 50 Pa:
200 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
200 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
190 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
160 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
100 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
25 m³/h
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
EC (commutation électronique)
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
pays de fabrication:
PAYS-BAS
avec écran digital:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Oui
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Non
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
type de protection antigel:
Élément chauffant
connexions côté air extérieur:
extrémité pointue
connexions côté résidentiel:
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas:
Oui
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Oui
raccordement à une maison sur le côté droit:
Oui
raccordement à une maison sur le haut:
Oui
raccordement au toit sur le côté:
Oui
raccordement au toit sur le haut:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
75 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
75 %
largeur:
594 mm
profondeur:
1019 mm
poids:
32 kg
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
classe de qualité matériau boîtier/corps:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
matériau, échangeur de chaleur:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):
A+
avec capteur de COV:
Non
convient pour capteur de COV supplémentaire:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


