Zehnder - ComfoAir 200 Base version droite avec bouton à impulsion inclus - 471224015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier
diamètre nominal du conduit - 125...160 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
hauteur - 1108 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573478199
Réf. Sonepar
05047224015
Réf. Fournisseur
471224015
Marque
Zehnder
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre nominal du conduit:
125...160 mm
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
hauteur:
1108 mm
montage au sol:
Non
orientation réversible gauche / droite:
Non
débit d'air max à 50 Pa:
225 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
230 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
210 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
185 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
160 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
135 m³/h
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
EC (commutation électronique)
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
raccordement électrique:
câble
pays de fabrication:
PAYS-BAS
supporte protocole Modbus:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
type de protection antigel:
autre
connexions côté air extérieur:
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel:
insert- / extrémité du conduit
raccordement à une maison en bas:
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Non
raccordement à une maison sur le côté droit:
Non
raccordement à une maison sur le haut:
Oui
raccordement au toit sur le côté:
Non
raccordement au toit sur le haut:
Non
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
largeur:
535 mm
profondeur:
321 mm
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
matériau, échangeur de chaleur:
autre
indice de protection (IP):
IP44
classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):
A+
avec capteur de COV:
Non
convient pour capteur de COV supplémentaire:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


