Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - ComfoAir 350 Droite avec Préchauffeur intégré, SA1-3V et siphon sec inclus - 471233555

CopieCopie
Zehnder - ComfoAir 350 Droite avec Préchauffeur intégré, SA1-3V et siphon sec inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 150...160 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 90 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573904728

Réf. Sonepar

05047390472

Réf. Fournisseur

471233555

Marque

Zehnder

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre nominal du conduit:

150...160 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

90 %

hauteur:

850 mm

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

420 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

400 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

380 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

360 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

340 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

320 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

avec écran digital:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

commande à distance possible:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

avec élément chauffant:

Oui

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

60 %

largeur:

710 mm

profondeur:

585 mm

poids:

39 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

plastique

indice de protection (IP):

IP44

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A+

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

ComfoAir 350 Droite avec Préchauffeur intégré, SA1-3V et siphon sec inclus, Bypass d'été automatique 100%.

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder