Zehnder - ComfoAir 350 Gauche avec Préchauffeur intégré, SA1-3V et siphon sec inclus - 471233550

CopieCopie
Zehnder - ComfoAir 350 Gauche avec Préchauffeur intégré, SA1-3V et siphon sec inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre nominal du conduit - 150...160 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 90 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573904711

Réf. Sonepar

05047390471

Réf. Fournisseur

471233550

Marque

Zehnder

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre nominal du conduit:

150...160 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

90 %

hauteur:

850 mm

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

350 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

409 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

387 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

364 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

342 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

300 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

pays de fabrication:

PAYS-BAS

avec écran digital:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec élément chauffant:

Oui

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Oui

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

largeur:

710 mm

profondeur:

585 mm

poids:

39 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

plastique

indice de protection (IP):

IP44

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A+

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

ComfoAir 350 Gauche avec Préchauffeur intégré, SA1-3V et siphon sec inclus

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder