Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - ComfoAirFit100 ERV(enthalpie) V. Gauche Connection réseau extérieur en ligne. - 471360070

CopieCopie
Zehnder - ComfoAirFit100 ERV(enthalpie) V. Gauche Connection réseau extérieur en ligne.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 83 %

  • hauteur - 821 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573048248

Réf. Sonepar

05047304824

Réf. Fournisseur

471360070

Marque

Zehnder

matériau du boîtier/corps:

acier

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

83 %

hauteur:

821 mm

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

130 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

115 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

92 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

72 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

44 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

4 m³/h

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Non

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

type de protection antigel:

autre

connexions côté air extérieur:

autre

connexions côté résidentiel:

autre

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

largeur:

465 mm

profondeur:

216 mm

poids:

16 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

autre

indice de protection (IP):

IP20

protection de l'appareil:

4.13 A

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

ComfoAirFit100 ERV(enthalpie) V. Gauche Connection réseau extérieur en ligne.

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder