Non retournable

Zehnder - ComfoDuct : grille de transfert pour mur de 80-140 mm - 990324052

CopieCopie
Zehnder - ComfoDuct : grille de transfert pour mur de 80-140 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur d'écoulement - 227 mm

  • hauteur d'écoulement - 117 mm

  • couleur - autre

  • forme des lamelles - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129215560

Réf. Sonepar

05047324052

Réf. Fournisseur

990324052

Marque

Zehnder

matériau:

acier

largeur d'écoulement:

227 mm

hauteur d'écoulement:

117 mm

couleur:

autre

forme des lamelles:

autre

largeur avant:

230.5 mm

hauteur avant:

135 mm

lamelles verticales:

Oui

adapté à l'épaisseur de porte/ mur:

80...140 mm

opaque:

Oui

silencieux:

Oui

classe de protection incendie selon EN 13501-2:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ComfoDuct : grille de transfert pour mur de 80-140 mm

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder